VESTIL SPHT-500-SS-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAP Μοντέλο: SPHT-500-SS-HR

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€866.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
Ύψος52 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Μήκος μύτης7-1 / 2 "
Πάχος μύτης1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός τροχίσκων2
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος μύτηςΠλάτος πλακιδίωνΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Handle Truck with Pneumatic Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€582.54
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€740.92
VESTIL SPHT-500-SS P Handle Truck with Pneumatic Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | ΑΓ7ΖΑΝ SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€800.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPHT-500-SS-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι
€866.12 /μονάδα