VESTIL SPHT-500-HD-SS P Handle Truck with Pneumatic Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAF Μοντέλο: SPHT-500-HD-SS

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος19 "
Ύψος52 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Μήκος μύτης7-1 / 2 "
Πάχος μύτης1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων22 "
Αριθμός τροχίσκων2
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3-1 / 2 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος μύτηςΠλάτος πλακιδίωνΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€740.92
VESTIL SPHT-500-SS P Handle Truck with Pneumatic Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | ΑΓ7ΖΑΝ SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€800.33
VESTIL SPHT-500-SS-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ανοξείδωτο | ΑΓ7ΖΑΠ SPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€866.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPHT-500-HD-SS P Handle Truck with Pneumatic Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι
€582.54 /μονάδα