VESTIL SPA3-2848 Επιλογέας αποθέματος, Αλουμίνιο, 28 x 48 ίντσες Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΖΝ

VESTIL SPA3-2848 Stock Picker, Αλουμίνιο, 28 x 48 Inch Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YZN Μοντέλο: SPA3-2848

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,132.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Σκάλας
Χωρητικότητα1000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι330 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο τροχού
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος52 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Ύψος50.19 "
Μέσα έξωIndoor
Χωρητικότητα σκάλας350 lbs.
Μήκος52 "
Ύψος χειλιών2"
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι330 lbs.
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
Εκκαθάριση ραφιού13 "
Μήκος ραφιού47.75 "
Πλάτος ραφιού27.63 "
Ύψος επάνω ραφιού37 3 / 4 "
Πλάτος27.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)126.21
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)70.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPA3-2236 Επιλογέας Stock, Αλουμίνιο, 22 x 36 ίντσες Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YZL SPA3-223640 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€917.64
VESTIL SPA3-2840 Επιλογέας Stock, Αλουμίνιο, Μέγεθος 28 x 40 ίντσες, 1000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΖΜ SPA3-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,036.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPA3-2848 Stock Picker, Αλουμίνιο, 28 x 48 Inch Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€1,132.45 /μονάδα