VESTIL SME-30 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YXW Μοντέλο: SME-30

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,593.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Blade Dia.30 "
Υψηλή CFM3950 CFM
CFM χαμηλή3080 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος13 "
Ύψος34 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.7A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Φάση1
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
VESTIL SME-12 ανεμιστήρας εξάτμισης με κλείστρο, λεπίδα 12 ιντσών | AG7YXT ΜΜΕ-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hp15.19 "€669.88
VESTIL SME-18 Εξατμιστήρας με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 18 ιντσών | AG7YXU ΜΜΕ-1818 "2300 CFM13 "23 "2.2A1 / 8 hp22 "€963.42
VESTIL SME-24 Εξατμιστήρας με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 24 ιντσών | AG7YXV ΜΜΕ-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1 / 4 hp28 "€1,271.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SME-30 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 30 ιντσών
€1,593.50 /μονάδα