VESTIL SME-24 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YXV Μοντέλο: SME-24

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,271.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Blade Dia.24 "
Υψηλή CFM3400 CFM
CFM χαμηλή2770 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος13 "
Ύψος28 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.5A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Φάση1
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
VESTIL SME-12 ανεμιστήρας εξάτμισης με κλείστρο, λεπίδα 12 ιντσών | AG7YXT ΜΜΕ-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hp15.19 "€669.88
VESTIL SME-18 Εξατμιστήρας με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 18 ιντσών | AG7YXU ΜΜΕ-1818 "2300 CFM13 "23 "2.2A1 / 8 hp22 "€963.42
VESTIL SME-30 Εξάτμιση με ανεμιστήρα με κλείστρο, λεπίδα 30 ιντσών | AG7YXW ΜΜΕ-3030 "3950 CFM13 "34 "2.7A1 / 4 hp34 "€1,593.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SME-24 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 24 ιντσών
€1,271.38 /μονάδα