VESTIL SME-12 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YXT Μοντέλο: SME-12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€669.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Blade Dia.12 "
Υψηλή CFM825 CFM
CFM χαμηλή560 cfm
Μέσο CFM710 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος8.5 "
Ύψος15.19 "
Μήκος8.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps1.1A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 12 hp
Φάση1
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος15.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)38.58
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)38.58
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΒάθοςΎψοςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
VESTIL SME-18 Εξατμιστήρας με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 18 ιντσών | AG7YXU ΜΜΕ-1818 "2300 CFM13 "23 "2.2A1 / 8 hp22 "€963.42
VESTIL SME-24 Εξατμιστήρας με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 24 ιντσών | AG7YXV ΜΜΕ-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1 / 4 hp28 "€1,271.38
VESTIL SME-30 Εξάτμιση με ανεμιστήρα με κλείστρο, λεπίδα 30 ιντσών | AG7YXW ΜΜΕ-3030 "3950 CFM13 "34 "2.7A1 / 4 hp34 "€1,593.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SME-12 ανεμιστήρας εξάτμισης με τοποθέτηση κλείστρου, λεπίδα 12 ιντσών
€669.88 /μονάδα