VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 Inch Size | AG7YWZ

VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, μέγεθος 72 x 43 ίντσες

Στοιχείο: AG7YWZ Μοντέλο: SLG-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€840.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοφράγμα αποβάθρας
Χαμηλωμένο ύψος χεριού43.75 "
Ανυψωμένο ύψος χεριού111 "
Μήκος βραχιόνων72 "
Μήκος πλάκας βάσης4"
Πλάτος πλάκας βάσης4"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος4"
Ύψος43.75 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος1"
Μειωμένο πλάτος πύλης6 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Μήκος πλάκας6 ίντσες
Πλάτος πλάκας6 ίντσες
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο υδραυλικό
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης42 5 / 8 "
Πλάτος73.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνυψωμένο ύψος χεριούΜήκος βραχιόνωνΜειωμένο πλάτος πύληςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 ίντσες Μέγεθος | AG7YWY SLG-10159 "114 "10 πόδια.121.75 "€1,025.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, μέγεθος 72 x 43 ίντσες
€840.42 /μονάδα