VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 ίντσες Μέγεθος | AG7YWY

VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, μέγεθος 120 x 43 ίντσες

Στοιχείο: AG7YWY Μοντέλο: SLG-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,025.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοφράγμα αποβάθρας
Χαμηλωμένο ύψος χεριού43.75 "
Ανυψωμένο ύψος χεριού159 "
Μήκος βραχιόνων114 "
Μήκος πλάκας βάσης4"
Πλάτος πλάκας βάσης4"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος4"
Ύψος43.75 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος1"
Μειωμένο πλάτος πύλης10 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Μήκος πλάκας6 ίντσες
Πλάτος πλάκας6 ίντσες
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο υδραυλικό
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης42 5 / 8 "
Πλάτος121.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνυψωμένο ύψος χεριούΜήκος βραχιόνωνΜειωμένο πλάτος πύληςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 Inch Size | AG7YWZ SLG-6111 "72 "6 πόδια.73.75 "€840.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, μέγεθος 120 x 43 ίντσες
€1,025.01 /μονάδα