VESTIL SJ-7523 Scissor Jack, 7500 Lb. Χωρητικότητα, Εύρος ανύψωσης 23 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YVU Μοντέλο: SJ-7523

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€57.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Χωρητικότητα7500 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος27 "
Ύψος5.25 "
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
ΠεριλαμβάνειΕξάγωνο για μανιβέλα
Είδος JackΨαλιδίζω
Μήκος35 "
Εύρος ανύψωσης23 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Πλάτος10 "
Τύπος ανέμουΠλευρικός άνεμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕύρος ανύψωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SJ-7529 Scissor Jack, 7500 Lb. Χωρητικότητα, Εύρος ανύψωσης 29 ιντσών | AG7YVV SJ-752935 "29 "9"€65.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SJ-7523 Scissor Jack, 7500 Lb. Χωρητικότητα, Εύρος ανύψωσης 23 ιντσών
€57.10 /μονάδα