VESTIL SIREN-120 Ατσάλινη προειδοποιητική μανιβέλα σειρήνας, με βάση δαπέδου, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YVH Μοντέλο: SIREN-120

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,010.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρήνα
Ακουστική απόσταση1/4 χιλιάδες.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Εφεδρική μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος16 "
Συχνότητα1300 hz -/+50
Ύψος20 "
Hz1300 (+ -) 50
Μέθοδος εγκατάστασηςΜανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη
Μήκος16 "
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίαςΟχι μπαταρία
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Επίπεδο θορύβου120 dBA
Power100W
Μέθοδος σύνδεσης συστήματοςΑσύρματο σήμα
Τόνοςμονόκλινο
Τάση12V DC
Τάση (DC)12V
Πλάτος13 "
Wireless Σειρά2640 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΧρώμαΒάθοςΜέθοδος σύνδεσης συστήματοςΠλάτοςΎψοςΜέθοδος εγκατάστασηςΜήκος με εκτεταμένη λαβήΤιμή
VESTIL SIREN-100-BM Steel Warning Siren Hand Mank, Μεταλλική βάση στήριξης, Army Green | AG7YUZ ΣΕΙΡΗΝΑ-100-BM-Στρατός πράσινο8.5 "Ασύρματο σήμα4.62 "10 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.5 "€243.31
VESTIL SIREN-100-C Steel Warning Siren Hand Mank, Camouflage | ΑΓ7ΥΒΑ ΣΕΙΡΗΝΑ-100-C-Καμουφλάζ6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€243.31
VESTIL SIREN-100-GN Steel Warning Siren Hand Crank, Army Green | AG7YVB SIREN-100-GN-Στρατός πράσινο6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη-€257.56
VESTIL SIREN-100-PC Πλαστική προειδοποιητική σειρήνα μανιβέλα χειρός, καμουφλάζ | AG7YVC SIREN-100-Η / Υ-Καμουφλάζ6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€234.63
VESTIL SIREN-100-P-GN Πλαστική προειδοποιητική σειρήνα μανιβέλα χειρός, Army Green | AG7YVD SIREN-100-P-GN-Στρατός πράσινο6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€177.35
VESTIL SIREN-100-S Ατσάλινη μανιβέλα σειρήνας προειδοποίησης, Ασημί/Γκρι | AG7YVF SIREN-100-SΜανιβέλαΓκρι, ασημί6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€257.63
VESTIL SIREN-100-TP Steel Warning Siren Hand Mank, Plate Mount, Army Green | ΑΓ7ΥΒΓ SIREN-100-TP-Στρατός πράσινο4.625 "Ασύρματο σήμα8.38 "8.13 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€257.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SIREN-120 Ατσάλινη προειδοποιητική μανιβέλα σειρήνας, με βάση δαπέδου, ασημί
€1,010.70 /μονάδα