Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SHEET-50 Magnetic Sheet Handler, 50 Lb. Ικανότητα εργασίας, 4.75 ίντσες μήκος | AG7YTY

VESTIL SHEET-50 Magnetic Sheet Handler, 50 Lb. Ικανότητα εργασίας, μήκος 4.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YTY Μοντέλο: SHEET-50
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
€359.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής μαγνητικών φύλλων
Χωρητικότητα50 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος11.5 "
Χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας50 lbs.
Ύψος4"
Μήκος11.5 "
Μήκος μαγνήτη6 1 / 8 "
Πλάτος μαγνήτη3"
ΥλικόΝεοδύμιο
Μέγιστη. Διείσδυση3 / 16 "
Μέγιστη. Θερμ.200 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.0 μοίρες φά
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος μαγνήτηΜέγιστη. ΔιείσδυσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Ικανότητα εργασίας | AG7YTW ΦΥΛΛΟ-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€489.57
VESTIL SHEET-200 Sheet Handler, 200 Lb. Ικανότητα εργασίας | ΑΓ7ΥΤΧ ΦΥΛΛΟ-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€552.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SHEET-50 Magnetic Sheet Handler, 50 Lb. Ικανότητα εργασίας, μήκος 4.75 ίντσες
€359.21 /μονάδα