Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Ικανότητα εργασίας | AG7YTW

VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Ικανότητα εργασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YTW Μοντέλο: SHEET-125
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
€489.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής μαγνητικών φύλλων
Χωρητικότητα125 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος11.5 "
Χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας125 lbs.
Ύψος4"
Μήκος11.5 "
Μήκος μαγνήτη6 1 / 8 "
Πλάτος μαγνήτη7"
ΥλικόΝεοδύμιο
Μέγιστη. Διείσδυση5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμ.200 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.0 μοίρες φά
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος μαγνήτηΜέγιστη. ΔιείσδυσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL SHEET-200 Sheet Handler, 200 Lb. Ικανότητα εργασίας | ΑΓ7ΥΤΧ ΦΥΛΛΟ-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€552.62
VESTIL SHEET-50 Magnetic Sheet Handler, 50 Lb. Ικανότητα εργασίας, 4.75 ίντσες μήκος | AG7YTY ΦΥΛΛΟ-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "€359.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Ικανότητα εργασίας
€489.57 /μονάδα