VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propane Shrink Wrap Heat Gun | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propane Shrink Wrap Heat Gun

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YUB Μοντέλο: SH-GUN-PD

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,093.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ θερμότητας συρρίκνωσης όπλο
Btu260000 BTU
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος26 πόδια.
Βάθος3"
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑντικαταστάσιμο
Ύψος10 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα26ft.
ΠεριλαμβάνειΥπόθεση, Ρυθμιστής
Μήκος15 "
ΥλικόΠλαστικό, Ανοξείδωτο ατσάλι, Αλουμίνιο, Ορείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.840 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κατανάλωση ενέργειας45 έως 80 KW
Θερμ. Ρυθμίσειςαπό 153,000 έως 260,000
Εύρος θερμοκρασίας153,000 έως 260,000 BTU / ώρα
Βάρος εργαλείου3 lbs.
Που χρησιμοποιείται για100 έως 150 παλέτες την ημέρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Κωδικός ΕΣ8205517500
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει η θερμοσυρρίκνωση;

Α. Κανονικά, τα υλικά πολυολεφίνης έχουν συνιστώμενη θερμοκρασία συρρίκνωσης 90 βαθμών C, ενώ είναι τόσο υψηλή όσο 250 βαθμούς Κελσίου για το τεφλόν.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΠλάτοςΒάθοςΎψοςΠεριλαμβάνειΥλικόΤιμή
VESTIL SH-GUN-E Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμότητας Συρρίκνωσης, Κορδόνι 60 ιντσών | ΑΓ7ΥΤΖ SH-GUN-E4 lbs.Μαύρη5 πόδια.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Εκτροπείς ακροφυσίων-Ακροφύσιο συγκέντρωσης, ακροφύσιο ανακλαστήρα, ακροφύσιο επιφάνειας ουράς ψαριού και ακροφύσιο BBQ.Μέταλλο, πλαστικό€74.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propane Shrink Wrap Heat Gun
€2,093.20 /μονάδα