Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SH-GUN-E Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμότητας Συρρίκνωσης, Κορδόνι 60 ιντσών | ΑΓ7ΥΤΖ

VESTIL SH-GUN-E Ηλεκτρικό πιστόλι περιτυλίγματος συρρίκνωσης, καλώδιο 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTZ Μοντέλο: SH-GUN-E

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ θερμότητας συρρίκνωσης όπλο
Ενισχυτές12.5A
Btu12730 BTU
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος5 πόδια.
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος9 3 / 4 "
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑντικαταστάσιμο
Ύψος8"
Περιλαμβάνει(4) Εκτροπείς ακροφυσίων-Ακροφύσιο συγκέντρωσης, ακροφύσιο ανακλαστήρα, ακροφύσιο επιφάνειας ουράς ψαριού και ακροφύσιο BBQ.
Μήκος10 "
ΥλικόΜέταλλο, πλαστικό
Μέγιστη. Θερμ.1112 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Θερμ. Ρυθμίσεις572 μοίρες έως 1112 μοίρες. φά
Εύρος θερμοκρασίας700 σε 900 βαθμούς
Βάρος εργαλείου4 lbs.
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος2 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.3
Κωδικός ΕΣ8205517500
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΠλάτοςΒάθοςΎψοςΠεριλαμβάνειΥλικόΤιμή
VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propane Shrink Wrap Heat Gun | AG7YUB SH-GUN-PD3 lbs.Πορτοκαλί26 πόδια.3"3"10 "Υπόθεση, ΡυθμιστήςΠλαστικό, Ανοξείδωτο ατσάλι, Αλουμίνιο, Ορείχαλκος€2,093.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SH-GUN-E Ηλεκτρικό πιστόλι περιτυλίγματος συρρίκνωσης, καλώδιο 60 ιντσών
€74.26 /μονάδα