Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SFS-149-SL οδοντωτό αναδιπλούμενο βήμα με ελατήριο, 350 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTP Μοντέλο: SFS-149-SL
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
€188.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση αναδίπλωσης με ελατήριο
Χωρητικότητα350 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ των οπών εγκατάστασης11 1 / 4 "
Τύπος διπλώματοςSprint Loaded
Διπλωμένο ύψος10 7 / 8 "
Gauge14 γκα
Ύψος4"
Μήκος15.75 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος10 1 / 4 "
συνολικό πλάτος15 3 / 4 "
Βάθος βημάτων9 1 / 2 "
Πλάτος βήματος13 11 / 16 "
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο VESTIL SFS-149 Πτυσσόμενο οδοντωτό ατσάλι, 350 λίβρες. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΤΝ SFS-149Χειροκίνητο αναδιπλούμενο βήμα3 / 8 "14 11 / 16 "€236.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SFS-149-SL οδοντωτό αναδιπλούμενο βήμα με ελατήριο, 350 Lb. Χωρητικότητα
€188.89 /μονάδα