Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Εγχειρίδιο SFS-149 Πτυσσόμενο οδοντωτό ατσάλι, 350 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTN Μοντέλο: SFS-149
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
€236.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο αναδιπλούμενο βήμα
Χωρητικότητα350 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ των οπών εγκατάστασης11 1 / 4 "
Τύπος διπλώματοςΧειροκίνητο
Διπλωμένο ύψος10 7 / 8 "
Gauge14 γκα
Ύψος4"
Μήκος10.25 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος10 1 / 4 "
συνολικό πλάτος14 11 / 16 "
Βάθος βημάτων9 1 / 2 "
Πλάτος βήματος13 11 / 16 "
Πλάτος14.687 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)37.31
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL SFS-149-SL οδοντωτό αναδιπλούμενο βήμα με ελατήριο, 350 Lb. Χωρητικότητα | AG7YTP SFS-149-SLΒάση αναδίπλωσης με ελατήριο7 / 16 "15 3 / 4 "€188.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εγχειρίδιο SFS-149 Πτυσσόμενο οδοντωτό ατσάλι, 350 λίβρες. Χωρητικότητα
€236.62 /μονάδα