VESTIL SD-30-OH-02 Ατσάλινο τύμπανο ανοιχτής κεφαλής, 20/20/20 Gauge, 30 γαλόνια, Μαύρο/Λευκό | AG7YNF

VESTIL SD-30-OH-02 Τύμπανο ανοιχτής κεφαλής από χάλυβα, μετρητής 20/20/20, 30 γαλόνι, μαύρο/άσπρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YNF Μοντέλο: SD-30-OH-02

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μετρητής δακτυλίου μπουλονιών12 γκα
Κάτω μέρος20
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαBlack, White
Εφαρμογή DrumΑποθήκευση/Αποστολή ξηρών ή στερεών υλικών
Χωρητικότητα τυμπάνου30 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Ξηρό Βάρος26 lbs.
Gauge20 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)20
Ύψος29 "
Μήκος19.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.19 "
Μετρητής δαχτυλιδιών12 γκα
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
ΣτυλΑνοίξτε το κεφάλι
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1A2 / Y1.5 / 150
Βαθμολογία ΟΗΕ1A2 / X200 / S
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7310100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧωρητικότητα τυμπάνουΞηρό ΒάροςGaugeΎψοςΕκτός Dia.ΣτυλΤιμή
VESTIL SD-30-TH-08 Ατσάλινο τύμπανο κλειστής κεφαλής, 20/20/20 Gauge, 30 Gallon, Μαύρο/Λευκό | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 γκα29 "19 "Κλειστό κεφάλι€196.73
VESTIL SD-55-OH-04 Steel Open Head Drum, 18/20/20 Gauge, 55 Gallon, Μαύρο/Λευκό | ΑΓ7ΥΝΜ SD-55-ΟΗ-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (Κορυφή), 20 ga. (Κάτω μέρος)35 "23 "Ανοίξτε το κεφάλι€272.20
VESTIL SD-55-OH-06 Steel Open Head Drum, 18/18/18 Gauge, 55 Gallon, Μαύρο/Λευκό | ΑΓ7ΥΝΝ SD-55-ΟΗ-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 γκα35 "23 "Ανοίξτε το κεφάλι€312.71
VESTIL SD-55-OH-08 Steel Open Head Drum, Gauge 16/16/16, 55 Gallon, Μαύρο/Λευκό | ΑΓ7ΥΝΡ SD-55-ΟΗ-0855 gal.--16 γκα--Ανοίξτε το κεφάλι€365.27
VESTIL SD-55-TH-16 Steel Closed Head Drum, 16/16/16 Gauge, 55 Gallon, Μαύρο/Λευκό | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 γκα35 "23 "Κλειστό κεφάλι€319.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SD-30-OH-02 Τύμπανο ανοιχτής κεφαλής από χάλυβα, μετρητής 20/20/20, 30 γαλόνι, μαύρο/άσπρο
€220.08 /μονάδα