VESTIL SCS3-2840 Steel Cart Service Three Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7YMH

VESTIL SCS3-2840 Steel Cart Service Three Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YMH Μοντέλο: SCS3-2840

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€781.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος41.69 "
Περιλαμβάνει550 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι
Μέσα έξωIndoor
Μήκος42.25 "
Ύψος χειλιών2"
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι550 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι3
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Χωρητικότητα ραφιού550 lbs.
Εκκαθάριση ραφιού15 "
Ύψος ραφιού41.69 "
Μήκος ραφιού40.25 "
Πλάτος ραφιού27.88 "
Ύψος επάνω ραφιού41 11 / 16 "
Πλάτος27.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.55
Ύψος πλοίου (cm)105.89
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)70.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑρ. ΡάφιΕκκαθάριση ραφιούΎψος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCS2-2236 Steel Cart Service Two Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ7ΥΜΔ SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€614.06
VESTIL SCS2-2840 Steel Cart Service Two Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ7ΥΜΕ SCS2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€732.92
VESTIL SCS2-2848 Steel Cart Service Two Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€787.48
VESTIL SCS3-2236 Steel Cart Service Three Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7YMG SCS3-223641.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "€718.70
VESTIL SCS3-2848 Steel Cart Service Three Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7YMJ SCS3-284841.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€837.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCS3-2840 Steel Cart Service Three Shelves, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€781.68 /μονάδα