VESTIL SCR-84 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα βαρέως τύπου, μέγεθος 98 ιντσών x 84 ίντσες

Στοιχείο: AG7YMB Μοντέλο: SCR-84
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,891.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCamp Ramp
Χωρητικότητα15000 lbs.
Σύμπτυξη ύψους8 9 / 16 "
Συμπτυγμένο μήκος75 3 / 4 "
Πτυσσόμενο πλάτος76 1 / 2 "
ΧρώμαΚαστανό
Τύπος ακμήςΚωνικό
Ύψος πιρούνι3"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου8"
Ύψος4 1 / 4 "
Μήκος98 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος ράμπας84 "
Τύπος επιφάνειαςΔιαμάντι
Πλάτος88 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 378
Ύψος πλοίου (cm)11.11
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)224.79
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ράμπαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCR-72 βαρέως τύπου ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα, 98 ίντσες x 76.5 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΑ SCR-7272 "76 1 / 2 "€5,604.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCR-84 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα βαρέως τύπου, μέγεθος 98 ιντσών x 84 ίντσες
€5,891.76 /μονάδα