VESTIL SCR-72 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα βαρέως τύπου, μέγεθος 98 ιντσών x 76.5 ίντσες

Στοιχείο: AG7YMA Μοντέλο: SCR-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,604.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCamp Ramp
Χωρητικότητα15000 lbs.
Σύμπτυξη ύψους8 9 / 16 "
Συμπτυγμένο μήκος75 3 / 4 "
Πτυσσόμενο πλάτος88 1 / 2 "
ΧρώμαΚαστανό
Τύπος ακμήςΚωνικό
Ύψος πιρούνι3"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου8"
Ύψος4 1 / 4 "
Μήκος98 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος ράμπας72 "
Τύπος επιφάνειαςΔιαμάντι
Πλάτος76 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 427.5
Ύψος πλοίου (cm)11.11
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)194.31
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ράμπαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCR-84 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα βαρέως τύπου, Μέγεθος 98 ιντσών x 84 ιντσών | ΑΓ7ΥΜΒ SCR-8484 "88 1 / 2 "€5,891.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCR-72 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων από χάλυβα βαρέως τύπου, μέγεθος 98 ιντσών x 76.5 ίντσες
€5,604.06 /μονάδα