VESTIL SBM-60-6 Economy Spreader Beam, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7YJR Μοντέλο: SBM-60-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,440.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη
Τύπος συνημμένουΑλυσίδα ανύψωσης
Ύψος εγγύησης5"
Πάχος εγγύησης1"
Πλάτος εγγύησης3"
Χωρητικότητα6,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χώρος στο ύψος18 11 / 16 "
Ύψος21.19 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) 1 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διαστολέας ρυθμίζει 45" σε 69"
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εξάπλωση69 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εξάπλωση45 "
Αριθμός περιστρεφόμενου γάντζου2
Χωρητικότητα περιστρεφόμενου γάντζου1 1/2 τόνοι.
Πλάτος εγγύησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3"
Πλάτος5.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)53.98
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧώρος στο ύψοςΎψοςΠεριλαμβάνειΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα περιστρεφόμενου γάντζουΤιμή
VESTIL SBM-10-10 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 120 ιντσών | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Ταχύτητα χτύπημα---€1,152.50
RFQ
VESTIL SBM-10-12 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 144 ιντσών | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 117" σε 141"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη144 "1000 lbs.1/2 τόνος.€1,566.37
RFQ
VESTIL SBM-10-3 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 21" σε 33"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη36 "1000 lbs.1/2 τόνος.€794.47
VESTIL SBM-10-4 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 33" σε 45"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη48 "1000 lbs.1/2 τόνος.€830.44
VESTIL SBM-10-6 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες Μέγεθος | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 45" σε 69"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη72 "1000 lbs.1/2 τόνος.€848.97
RFQ
VESTIL SBM-10-8 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες Μέγεθος | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 69" σε 93"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη96 "1000 lbs.1/2 τόνος.€1,045.19
RFQ
VESTIL SBM-20-10 Economy Spreader Beam, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 120 ιντσών | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Περιλαμβάνει (2) 1/2 τόνο. Περιστρεφόμενοι γάντζοι, ο διανομέας ρυθμίζει 93" σε 117"Ρυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη120 "2000 lbs.1/2 τόνος.€1,321.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBM-60-6 Economy Spreader Beam, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 72 ίντσες
€1,440.28 /μονάδα