Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99

MILWAUKEE 48-20-5318 Τρυπάνι σφύρας σήραγγας Sds Max 2-1/2 x 22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XCD Μοντέλο: 48-20-5318Cross Ref: 22UP99

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€565.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι με τρυπάνι σήραγγας
Λίγο Ντία.2.5 "
Μήκος διάτρησης20 "
Συνολικό μήκος22 "
Σχήμα κνήμηςSDS Μέγ
Μέγεθος κνήμης45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.746
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207502030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Τιμή
MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "€407.66
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "€486.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5318 Τρυπάνι σφύρας σήραγγας Sds Max 2-1/2 x 22
€565.77 /μονάδα