VESTIL SBG-36 Speed ​​Bump, Glue Down, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος

Στοιχείο: AG7YHH Μοντέλο: SBG-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€267.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος2"
Τύπος εγκατάστασηςΚόλλα κάτω
Μήκος72 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SBG-108 Speed ​​Bump, Glue Down, 108 Inch x 10 Inch x 3 Inch Μέγεθος | AG7YHG SBG-108106 "€420.76
RFQ
VESTIL SBG-48 Speed ​​Bump, Glue Down, 48 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος | AG7YHJ SBG-4848 "€216.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBG-36 Speed ​​Bump, Glue Down, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος
€267.62 /μονάδα