VESTIL SBG-108 Speed ​​Bump, Glue Down, 108 Inch x 10 Inch x 3 Inch Μέγεθος

Στοιχείο: AG7YHG Μοντέλο: SBG-108
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€420.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος3"
Τύπος εγκατάστασηςΚόλλα κάτω
Μήκος106 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης5
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος106 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)269.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SBG-36 Speed ​​Bump, Glue Down, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος | AG7YHH SBG-3672 "€267.62
RFQ
VESTIL SBG-48 Speed ​​Bump, Glue Down, 48 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος | AG7YHJ SBG-4848 "€216.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBG-108 Speed ​​Bump, Glue Down, 108 Inch x 10 Inch x 3 Inch Μέγεθος
€420.76 /μονάδα