VESTIL SB-36 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος

Στοιχείο: AG7YFR Μοντέλο: SB-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€223.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος2"
Τύπος εγκατάστασηςΣκυρόδεμα
Μήκος72 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SB-108 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 106 Inch x 10 Inch x 3 Inch Μέγεθος | AG7YFM 4UP94 SB-108πλαστικός106 "€342.15
RFQ
VESTIL SB-48 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 48 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος | AG7YFV 2VDC1 SB-48πλαστικός48 "€170.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SB-36 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος
€223.29 /μονάδα