VESTIL ROLP-3143-APS Προαιρετικό πλαστικό ράφι, μέγεθος 27-5/8 x 44-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAL Μοντέλο: ROLP-3143-APS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
Χωρητικότητα220 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος2.5 "
Μήκος44 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Υλικό ραφιώνπλαστικός
Ωφέλιμο μήκος27.5 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος40.5 "
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Κωδικός ΕΣ8304000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROLP-3143-APS Προαιρετικό πλαστικό ράφι, μέγεθος 27-5/8 x 44-1/8 ίντσες
€153.15 /μονάδα