VESTIL ROLL-D-DLX Υλικό ρολού Φορητή κουκλίτσα με κόφτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAF Μοντέλο: ROLL-D-DLX

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,641.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡόλι Ντόλυ
Χωρητικότητα440 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου3" x 1 1/4" και 4" x 1 1/4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40 "
Ύψος70 "
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Όρθιος Post Dia.1"
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8422409181
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρθιος Post Dia.ΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΧρώμαΒάθοςΤιμή
Φορητό Dolly VESTIL ROLL-D Roll | AG7YAE ROLL-D1 5 / 16 "125 lbs.Πολυ στο Πολ33 "3 "x 1 1 / 4"Περιστρεφόμενος με απόλυτο κλείδωμαΜπλε33 "€509.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROLL-D-DLX Υλικό ρολού Φορητή κουκλίτσα με κόφτη
€2,641.67 /μονάδα