Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB345-06 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 45A, 600V | BD4UAN

BUSSMANN TB345-06 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 45A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4UAN Μοντέλο: TB345-06
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
€9.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating45A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.81 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος4.37 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB345
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων6 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.56in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.33 "
Gauge Wire22 AWG έως 8 AWG
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TB345-07SP Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9GZG TB345-07SPΘερμοπλαστικός4.94 "€14.51
BUSSMANN TB345-12L5 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, Thermoplastic, 50 Pack | BD2ENB TB345-12L5Θερμοπλαστικός7.75 "€20.83
BUSSMANN TB345-08 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Θερμοπλαστικό (TP)5.5 "€13.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TB345-06 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 45A, 600V
€9.74 /μονάδα