VESTIL ROLL-D Roll Material Portable Dolly

Στοιχείο: AG7YAE Μοντέλο: ROLL-D
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€509.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡόλι Ντόλυ
Χωρητικότητα125 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με απόλυτο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος5 1 / 2 "
Βάθος33 "
Διάμετρος33 "
Ύψος72.25 "
Μήκος33 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Roll Dia.33 "
Μέγιστη. Ύψος ρολού61 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Όρθιος Post Dia.1 5 / 16 "
Όρθιο ύψος στύλου66 "
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)183.67
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρθιος Post Dia.ΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL ROLL-D-DLX Roll Roll Φορητό Dolly με κόφτη | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 lbs.Φαινολική35 "3" x 1 1/4" και 4" x 1 1/4"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΜαύρη40 "€2,641.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROLL-D Roll Material Portable Dolly
€509.65 /μονάδα