VESTIL RHCB-12A Σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου/καουτσούκ Bridge 2400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZF Μοντέλο: RHCB-12A

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα2400 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος32 5 / 8 "
Ύψος3 4 / 5 "
Μήκος32 5 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος2 7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος3"
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 1 / 2 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)82.87
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
VESTIL RHCB-12 Molded Rubber Hose/Cable Bridge, 2400 Lb. Χωρητικότητα | AG7XZE RHCB-123 1 / 2 "3 1 / 2 "€141.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RHCB-12A Σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου/καουτσούκ Bridge 2400 Lb. Χωρητικότητα
€195.99 /μονάδα