VESTIL RERC-CT-468 Φορητό ράφι με δύο όψεις, 72 ίντσες x 52 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XYP Μοντέλο: RERC-CT-468

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,367.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpool και Reel Rack
Άξονας Ντία.2 1 / 4 "
Βασικό χρώμαΜπλε
Δυνατότητα προσαρμογής βραχίονα2"
Χρώμα βραχίοναΠορτοκαλί
Στήριγμα στο κέντρο2"
Τύπος βραχίοναΡυθμιζόμενες τιράντες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΛευκό, Πορτοκαλί, Μπλε
εξαρτήματαΦορητό ράφι διπλής όψης
Χρώμα πλαισίουΆσπρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος108 "
Γωνία Κλίσης71 μοίρες
Μήκος72.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος άξονα2 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βραχιόνων αξόνων3
Αριθμός επιπέδων6
Συνολικό βάθος72.5 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Συνολική χωρητικότητα4,000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά Επίπεδο2000 lbs.
Πλάτος52.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 276.3
Ύψος πλοίου (cm)276.38
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός επιπέδωνεξαρτήματαΎψοςΣυνολικό βάθοςΟμοιόμορφη χωρητικότητα ανά ΕπίπεδοΠλάτοςΓωνία ΚλίσηςΜήκοςΤιμή
VESTIL RERC-3310 κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 μοίρες36 "€1,648.82
VESTIL RERC-338 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 μοίρες36 "€1,255.72
VESTIL RERC-4310 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 μοίρες36 "€1,663.24
VESTIL RERC-438 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 μοίρες36 "€1,338.29
VESTIL RERC-A-3310 Χάλυβα φορητό κιτ ράφι καρούλια, 2 όψεων, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 μοίρες36 "€1,281.56
VESTIL RERC-A-338 Κιτ πρόσθετου ράφι τροχών, Ύψος 96, Πλάτος 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 μοίρες36 "€920.21
VESTIL RERC-A-4310 Κιτ πρόσθετου ράφι τροχών, Ύψος 120, Πλάτος 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 μοίρες36 "€1,283.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RERC-CT-468 Φορητό ράφι με δύο όψεις, 72 ίντσες x 52 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος
€3,367.45 /μονάδα