Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGA-7-1 / 2 Ασφάλεια 7-1 / 2A Μη ενδεικτική AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6

BUSSMANN AGA-7-1/2 Fuse 7-1/2A Μη ενδεικτική AGA 125VAC PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WNA Μοντέλο: AGA-7-1/2Cross Ref: 6AYC6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεLittleFuse 301 (AMP)
Fps Amps7.5
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 125 VAC
Μήκος5 / 8 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGA-15 Fuse 15A Μη ενδεικτικό AGA 32VAC - πακέτο 5 | AE7WMU 6AYC0 ΑΓΑ-15151kA στα 32 VAC, 100A στα 125 VAC32 VAC5€9.10
BUSSMANN AGA-2 Fuse 2A Μη ενδεικτικό AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 ΑΓΑ-22200A σε 125 VAC, 100A σε 250 VAC125 / 250 VAC5€9.78
BUSSMANN AGA-20 Fuse 20A Μη ενδεικτικό AGA 32VAC - πακέτο 5 | AE7WMW 6AYC2 ΑΓΑ-20201kA στα 32 VAC, 100A στα 125 VAC32 VAC5€9.78
BUSSMANN AGA-3 Fuse 3A Μη ενδεικτικό AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 ΑΓΑ-33200A σε 125 VAC, 100A σε 250 VAC125 / 250 VAC5€9.63
BUSSMANN AGA-30 Fuse 30A Μη ενδεικτικό AGA 32VAC - πακέτο 5 | AE7WMY 6AYC4 ΑΓΑ-30301kA στα 32 VAC, 100A στα 125 VAC32 VAC5€9.44
BUSSMANN AGA-5 Fuse 5A Μη ενδεικτικό AGA 125VAC - πακέτο 5 | AE7WMZ 6AYC5 ΑΓΑ-551kA στα 125 VAC125 VAC5€9.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGA-7-1/2 Fuse 7-1/2A Μη ενδεικτική AGA 125VAC PK5
€9.78 /πακέτο