VESTIL RERC-A-4310-10 κιτ πρόσθετου ράφι ρολού, 36 ίντσες x 51 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος, 10000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XYJ Μοντέλο: RERC-A-4310-10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,374.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpool και Reel Rack
Γωνία77 μοίρες
Άξονας Ντία.3"
Δυνατότητα προσαρμογής βραχίονα2"
Χρώμα βραχίοναΠορτοκαλί
Στήριγμα στο κέντρο2"
Τύπος βραχίοναΡυθμιζόμενες τιράντες
ΧρώμαΛευκό, Πορτοκαλί, Μπλε
εξαρτήματαΠροσθήκη Ενότητας
Χρώμα πλαισίουΆσπρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος122.94 "
Γωνία Κλίσης77 μοίρες
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα2500 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βραχιόνων αξόνων4
Αριθμός επιπέδων8
Συνολικό βάθος36 "
Συνολική χωρητικότητα10000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά Επίπεδο2500 lbs.
Πλάτος48 "
Δουλεύει μεRERC-4310-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)308.61
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός επιπέδωνεξαρτήματαΎψοςΣυνολικό βάθοςΟμοιόμορφη χωρητικότητα ανά ΕπίπεδοΠλάτοςΓωνία ΚλίσηςΜήκοςΤιμή
VESTIL RERC-3310 κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 μοίρες36 "€1,648.82
VESTIL RERC-338 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 μοίρες36 "€1,255.72
VESTIL RERC-4310 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 μοίρες36 "€1,663.24
VESTIL RERC-438 Κιτ εκκίνησης με ράφι από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 μοίρες36 "€1,338.29
VESTIL RERC-A-3310 Χάλυβα φορητό κιτ ράφι καρούλια, 2 όψεων, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Λευκό/Πορτοκαλί/Μπλε | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 μοίρες36 "€1,281.56
VESTIL RERC-A-338 Κιτ πρόσθετου ράφι τροχών, Ύψος 96, Πλάτος 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Προσθήκη Ενότητας98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 μοίρες36 "€920.21
VESTIL RERC-A-4310 Κιτ πρόσθετου ράφι τροχών, Ύψος 120, Πλάτος 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Προσθήκη Ενότητας122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 μοίρες36 "€1,283.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RERC-A-4310-10 κιτ πρόσθετου ράφι ρολού, 36 ίντσες x 51 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος, 10000 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,374.37 /μονάδα