Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Τσοκ τροχού RC-WC, Μαγνητικό αυτοκίνητο σιδηροδρομικών, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 ίντσες Μέγεθος, Πολυουρεθάνη, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XWX Μοντέλο: RC-WC

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιδηρόδρομος τροχού αυτοκινήτου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος3.625 "
Διάμετρος τρύπας.1 / 2 "
Μήκος11 "
Magnet Dia.3 / 8 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός μαγνητών8
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος3.63 "
συνολικό πλάτος2.25 "
Διάμετρος τρύπας παραλαβής1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού3.63 "
Μήκος τσοκ τροχού11 "
Χρήση τσοκ τροχούΣιδηρόδρομος
Βάρος τσοκ τροχού3 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού2.25 "
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9022
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL RC-WC-HOOK Γάντζος τσοκ τροχού, σιδηροδρομικό αυτοκίνητο, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | AG7XWY RC-WC-HOOK---ΑσημένιοΑτσάλι€61.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ τροχού RC-WC, Μαγνητικό αυτοκίνητο σιδηροδρομικών, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 ίντσες Μέγεθος, Πολυουρεθάνη, Πορτοκαλί
€110.12 /μονάδα