Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PTDSC-66 Ζυγαριά Πλαστικών Ανταλλακτικών, 66 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XRW Μοντέλο: PTDSC-66
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
€555.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα66 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος οθόνης1"
Τύπος οθόνηςΕνσωματωμένη
Πλάτος οθόνης3"
Ύψος4.625 "
Μήκος11.5 "
Χωρητικότητα φορτίου66 lbs.
Υλικόπλαστικός
ΜέτραΛίρες, ουγγιές, κιλά, γραμμάρια
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4 5 / 8 "
Συνολικό μήκος11 1 / 2 "
συνολικό πλάτος9 1 / 2 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας9"
Πλάτος Πλατφόρμας7 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία και Plug-In
Ανάλυση0.02 lbs.
Υλικό Ζυγαριάςπλαστικός
Τάση115V AC
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)11.75
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8423810010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑνάλυσηΥλικό ΖυγαριάςΤάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Ζυγαριά εξαρτημάτων VESTIL BDSC-26, 26 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKU BDSC-26Συνδέω26 lbs.Αλουμίνιο0.004 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι115V AC4 1 / 2 "10 "€346.42
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Χωρητικότητα | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€712.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PTDSC-66 Ζυγαριά Πλαστικών Ανταλλακτικών, 66 Lb. Χωρητικότητα
€555.47 /μονάδα