Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BDSC-26 Ζυγαριά εξαρτημάτων, 26 ​​Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKU Μοντέλο: BDSC-26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€346.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα26 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος οθόνης1 1 / 2 "
Τύπος οθόνηςΕνσωματωμένη
Πλάτος οθόνης3"
Ύψος4.5 "
Μήκος10 "
Χωρητικότητα φορτίου26 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
ΜέτραΛίρες, ουγγιές
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4 1 / 2 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος7 5 / 8 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας7 7 / 8 "
Πλάτος Πλατφόρμας7 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΣυνδέω
Ανάλυση0.004 lbs.
Υλικό ΖυγαριάςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος κλίμακαςΖύγισμα
Τάση115V AC
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ8423810010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑνάλυσηΥλικό ΖυγαριάςΤάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Χωρητικότητα | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€712.95
Ζυγαριά VESTIL PTDSC-66 Plastic Parts, 66 Lb. Χωρητικότητα | AG7XRW PTDSC-66Μπαταρία και Plug-In66 lbs.πλαστικός0.02 lbs.πλαστικός115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€555.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BDSC-26 Ζυγαριά εξαρτημάτων, 26 ​​Lb. Χωρητικότητα
€346.42 /μονάδα