VESTIL PTB-40 Steel Precision Turret Bearing, 41-3/16 Inch x 41-3/16 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XRR Μοντέλο: PTB-40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,401.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarousel παλέτας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Πλάτος ρουλεμάν (In.)3 7 / 16 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος2.25 "
Μήκος41.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.17 / 32 "
Αριθμός οπών στερέωσης44
Πλάτος41.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)104.62
Πλάτος πλοίου (cm)104.62
Κωδικός ΕΣ8482800080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
VESTIL PTB-19 Steel Precision Turret Bearing, 19-1/8 Inch x 19-1/8 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver | AG7XRN PTB-191 / 2 "€1,779.69
VESTIL PTB-24 Steel Precision Turret Bearing, 24-1/4 Inch x 24-1/4 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver | AG7XRP PTB-241 / 2 "€2,326.57
VESTIL PTB-32 Steel Precision Turret Bearing, 32-1/8 Inch x 32-1/8 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver | AG7XRQ PTB-321 / 2 "€2,814.92
VESTIL PTB-46 Steel Precision Turret Bearing, 45-7/8 Inch x 45-7/8 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver | AG7XRT PTB-461 / 2 "€3,686.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PTB-40 Steel Precision Turret Bearing, 41-3/16 Inch x 41-3/16 Inch x 2-1/4 Inch Size, Silver
€3,401.83 /μονάδα