VESTIL PST-2464-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 64 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQP

VESTIL PST-2464-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 64 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Στοιχείο: AG7XQP Μοντέλο: PST-2464-1-58
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,070.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας11
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση από το έδαφος2 3 / 4 "
Ύψος58 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος95.06 "
Ταχύτητα ανύψωσης14 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
Χαμηλό ύψος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 2 hp
ΚίνησηΦορητός
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μήκος πλατφόρμας64 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος58 "
Χρόνος ταξιδιού14 sec.
Τάση12V DC
Βολτ / Φάση12V DC
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 469.8
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)233.68
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΚινητήρας HPΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PST-1-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 46 ιντσών, χάλυβας | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ναι1000 lbs.9 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται72 "€7,897.85
RFQ
VESTIL PST-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 58 ιντσών, χάλυβας | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.48 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται90 "€10,593.83
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Ναι1000 lbs.9 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€8,254.30
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Ναι2000 lbs.14 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ναι3000 lbs.20 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€10,734.13
RFQ
VESTIL PST-2-46 φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 46 ιντσών, χάλυβας | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ναι2000 lbs.14 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται72 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2464-2-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 64 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQQ PST-2464-2-5891 "Ναι2000 lbs.20 δευτ./ft.48 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται64 3 / 8 "€11,213.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PST-2464-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 64 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€11,070.70 /μονάδα