VESTIL PSC-1828-2 Plastic Platform Truck, 2 Shelf, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 Plastic Platform Truck, 2 Shelf, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XQD Μοντέλο: PSC-1828-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαστικής πλατφόρμας
Ρυθμιζόμενο ράφι1 3 / 4 "
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος25 "
Πλάτος κατάστρωμα19 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος χειρολαβής37 "
Ύψος37 "
Περιλαμβάνει(2) Ρυθμιζόμενες πλατφόρμες/καταστρώματα, (1) Λαβή ύψους 37", (4) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1-1/4"
Μήκος29 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
Κάτω ύψος καταστρώματος5 3 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας29 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος19 "
Ύψος εξέδρας5.75 "
Μήκος πλατφόρμας25 "
Υλικό πλατφόρμαςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Πλάτος Πλατφόρμας19 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Εκκαθάριση ραφιού20 1 / 2 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου500 lbs.
Ύψος κορυφής καταστρώματος29 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 Plastic Platform Truck, 2 Shelf, 500 Lb. Χωρητικότητα
€343.52 /μονάδα