Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PN-ST-1 Πνευματικό πολυεστερικό στεγανοποιητικό λουράκι, μέγιστο 100 PSI, Ασημί | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 Πνευματικό πολυεστερικό λουρί σφράγισης, μέγιστο 100 PSI, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XKG Μοντέλο: PN-ST-1
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
€2,844.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό πνευματικού ιμάντα
ΧρώμαΑσημένιο
Συμβατό μέγεθος ιμάντα3 / 4 "
Συμβατό υλικό ιμάντωνΠολυπροπυλένιο
Συμβατό μεΠΝ-58-16Χ6-ΓΝ
Βάθος10.9375 "
Ύψος6.81 "
Μήκος10.937 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 psi
Μέγιστη. Συμβατό πάχος0.04 "
Μέγιστη. Ύψος ιμάντα0.04 "
Μέγιστη. Πλάτος ιμάντα3 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πίεση αέρα72 psi
Ελάχ. Συμβατό πάχος0.02 "
Ελάχ. Ύψος ιμάντα0.02 "
Ελάχ. Πλάτος ιμάντα5 / 8 "
Συνολικό μήκος10.9375 "
συνολικό πλάτος5.8125 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Αναγνωριστικό συνιστώμενου μεγέθους σωλήνα0.25 "
Χρόνος συγκολλημένης πίεσης θερμότητας2 έως 5 δευτ.
Πλάτος5.81 "
Δουλεύει μεΠΝ-58-16Χ6-ΓΝ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)17.3
Μήκος πλοίου (cm)27.78
Πλάτος πλοίου (cm)14.76
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PN-ST-1 Πνευματικό πολυεστερικό λουρί σφράγισης, μέγιστο 100 PSI, Ασημί
€2,844.91 /μονάδα