VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac Electric Pallet Truck | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Pramac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XJD Μοντέλο: PMC-EPT-2045

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,418.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μπαταρία(2) 12V
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2500 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος60 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.38 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος53 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος53 "
Μήκος59.5 "
Ανύψωση ύψους7.88 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού7.88 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών2
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7 7 / 8 "
Ακτίνα στροφής50 "
Τάση24V DC
Πλάτος20 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 191.25
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)151.13
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL PMC-EPT-2745 Ηλεκτρικό παλετοφόρο φορτηγό | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "€11,261.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Pramac
€9,418.29 /μονάδα