A B Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Τάση μπαταρίας: 12V , Χωρητικότητα: 2500 lbs. , Υλικό Caster: Καουτσούκ , Χρώμα: Μπλε, Μαύρο , Βάθος: 60 " , Μήκος πιρουνιού: 45 " , Χαμηλότερο ύψος περόνης: 3.38 " , Πλάτος περόνης: 6 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 53 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 53 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού: 7.88 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 4.5 " , Αριθμός μπαταριών: 2 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Ακτίνα στροφής: 50 " , Τάση: 24V DC