VESTIL PM5-2748-HB Steel Pallet Truck With Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XHK

VESTIL PM5-2748-HB Steel Pallet Truck With Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XHK Μοντέλο: PM5-2748-HB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος66 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.88 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού27 "
Πλάτος περονοφόρου7"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος49 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
Μήκος66 "
Κέντρο φόρτωσης19 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό πλάτος πιρουνιού27 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου3"
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή
VESTIL PM5-2748-DMHB Pallet Truck With Dead Man Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XHG PM5-2748-DMHBπολυουρεθάνης3"4"€1,109.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-2748-HB Steel Pallet Truck With Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€973.58 /μονάδα