VESTIL PLPB-4840 Pallet/Skid, 8800 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Πολυαιθυλένιο | AG7XFB

VESTIL PLPB-4840 Pallet/Skid, 8800 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFB Μοντέλο: PLPB-4840

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
ΧρώμαΜαύρη
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χωρητικότητα δαπέδου8800 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού9 13 / 16 "
Ύψος6"
Μήκος39 1 / 8 "
ΥλικόHDPE
Χωρητικότητα Rackable1320 lbs.
Χωρητικότητα στατικού φορτίου8800 lbs.
Πλάτος46 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)99.38
Πλάτος πλοίου (cm)119.06
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμαΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΧωρητικότητα δαπέδουΎψος ανοίγματος πιρουνιούΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΎψοςΤιμή
VESTIL PLPR-4840 Pallet/Skid, Solid Top Stackable, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο | AG7XFE PLPR-4840-Γκρί3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€425.10
VESTIL PLPR-4840-ST Παλέτα/Πλάστη, Στερεά επάνω στοίβαγμα, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, Πολυαιθυλένιο | AG7XFF PLPR-4840-ΣΤ-Μπλε3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€360.35
VESTIL PLPS-4840-9L Pallet/Skid, Solid Top Rackable, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch Μέγεθος, Μπλε, Πολυαιθυλένιο | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.Μπλε2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€355.53
VESTIL PLPS-4848 Pallet/Skid, Top Rackable, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Γκρί3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€366.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLPB-4840 Pallet/Skid, 8800 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Πολυαιθυλένιο
€413.27 /μονάδα