VESTIL PLH-15-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Lift, 15000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XCM Μοντέλο: PLH-15-5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€456.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
Χωρητικότητα1500 lbs.
Μήκος Αλυσίδας5 πόδια.
Πάχος αλυσίδας0.29 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΒαθμόςΒαθμολογία 100
λαβή Μήκος11 "
Ύψος5"
Απόσταση ανοίγματος γάντζου11 "
Μήκος13.25 "
Μήκος μοχλού11 "
Αντίσταση μοχλού58 lbs.
Ανύψωση ύψους5 πόδια.
Μήκος ανύψωσης5 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων11 "
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΑπόσταση ανοίγματος γάντζουΑντίσταση μοχλούΤιμή
VESTIL PLH-120-10 Professional Lever Hoist, 10 Ft Lift, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,513.30
VESTIL PLH-120-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Lift, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,891.26
VESTIL PLH-120-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Lift, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,327.16
VESTIL PLH-15-10 Professional Lever Hoist, 10 Ft Lift, 15000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€566.92
VESTIL PLH-15-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Lift, 15000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€598.31
VESTIL PLH-20-10 Professional Lever Hoist, 10 Ft Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€502.55
VESTIL PLH-20-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XCP PLH-20-202000 lbs.10 "-78 lbs.€594.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLH-15-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Lift, 15000 Lb. Χωρητικότητα
€456.54 /μονάδα