VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια

Είδος: AG7XBN Μοντέλο: PLB/S-7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€342.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPry Bar Lever Dolly
Μήκος ράβδου83 7 / 16 "
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος13.25 "
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος84.81 "
Μήκος83.44 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης5 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος μύτης3 1 / 2 "
Πάχος μύτης5 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων6"
Αριθμός τροχών2
ΧαρακτηριστικάΜπάρα Prylever
Τροχός Dia.5"
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος11.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος ράβδουΧωρητικότηταΥλικόΜήκος μύτηςΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL PLB/S-5 Ατσάλινος μοχλός Pry Bar, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 5 πόδια | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Ατσάλι3 1 / 2 "11.62 "Μπλε13.25 "€282.05
VESTIL PLB/S-6 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Ατσάλι3 1 / 2 "11.62 "Μπλε13.25 "€323.44
RFQ
VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 5 πόδια | AG7XBP PLB-58"60 "4250 lbs.Ξύλο3 1 / 8 "12.12 "Καστανό7.9375 "€300.64
VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 lbs.Ξύλο3 1 / 8 "12.12 "Καστανό7.9375 "€314.90
RFQ
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Ξύλο3 1 / 8 "12.12 "Καστανό7.9375 "€329.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια
€342.01 /μονάδα