VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XBP Μοντέλο: PLB-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€300.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPry Bar Lever Dolly
Μήκος ράβδου60 "
Χωρητικότητα4250 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Βάθος7.9375 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Ύψος61.56 "
Μήκος60 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης8"
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος μύτης3 1 / 8 "
Πάχος μύτης5 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων7 1 / 8 "
Αριθμός τροχών2
ΧαρακτηριστικάΜπάρα Prylever
Τροχός Dia.5"
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος12.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος ράβδουΧωρητικότηταΥλικόΜήκος μύτηςΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL PLB/S-5 Ατσάλινος μοχλός Pry Bar, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 5 πόδια | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Ατσάλι3 1 / 2 "11.62 "Μπλε13.25 "€282.05
VESTIL PLB/S-6 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Ατσάλι3 1 / 2 "11.62 "Μπλε13.25 "€323.44
RFQ
VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια | AG7XBN PLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 lbs.Ατσάλι3 1 / 2 "11.62 "Μπλε13.25 "€342.01
RFQ
VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 lbs.Ξύλο3 1 / 8 "12.12 "Καστανό7.9375 "€314.90
RFQ
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Ξύλο3 1 / 8 "12.12 "Καστανό7.9375 "€329.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Χωρητικότητα, 5 πόδια
€300.64 /μονάδα