Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-TSCP-75 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων, Μέγεθος 1/2-3/2 ίντσας | AG7XBJ

VESTIL PKG-TSCP-75 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης, Μέγεθος 1/2-3/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XBJ Μοντέλο: PKG-TSCP-75
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
€2,393.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό Εργαλείο Combo
ΧρώμαΚόκκινο μαύρο
Για Πλάτος Strapping3/4 "έως 1/2"
λαβή Μήκος10 "
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμίνιο
Ύψος11.75 "
Μήκος15 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 μοίρες φά
συνολικό ύψος11 3 / 4 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος4.07 "
Βάρος εργαλείου7.91 lbs.
ΧαρακτηριστικάΕντατήρας, Σφραγιστικό, Κόφτης
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος4.07 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.34
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΓια Πλάτος Strappingσυνολικό πλάτοςΒάρος εργαλείουΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΤιμή
VESTIL PKG-PTC Poly Tension/Cutter Tool, πλάτος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Πράσινο3/4 "έως 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Εντατήρας, ΚόφτηςΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-5 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Κίτρινο, Ασημί1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Εντατήρας, Σφραγιστικό, ΚόφτηςΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCS-75 Τεντωτήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων από χυτό αλουμίνιο, Μέγεθος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Κίτρινο, μαύρο3/4 "έως 1/2"4.06 "7.74 lbs.Εντατήρας, Σφραγιστικό, ΚόφτηςΧαλύβδινο λουράκι10 "€2,149.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-75 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης, Μέγεθος 1/2-3/2 ίντσας
€2,393.87 /μονάδα