VESTIL PKG-TSCS-75 Τεντωτήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων από χυτό αλουμίνιο, Μέγεθος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας | AG7XBK

VESTIL PKG-TSCS-75 Τεντωτήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων από χυτό αλουμίνιο, μέγεθος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XBK Μοντέλο: PKG-TSCS-75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,149.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Combo Strapping Steel
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Για Πλάτος Strapping3/4 "έως 1/2"
λαβή Μήκος10 "
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμίνιο
Ύψος11.5 "
Μήκος15 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος11 1 / 2 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος4.06 "
Βάρος εργαλείου7.74 lbs.
ΧαρακτηριστικάΕντατήρας, Σφραγιστικό, Κόφτης
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος4.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.31
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΓια Πλάτος Strappingσυνολικό πλάτοςΒάρος εργαλείουΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΤιμή
VESTIL PKG-PTC Poly Tension/Cutter Tool, πλάτος 3/8 ίντσες έως 3/4 ίντσες | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Πράσινο3/4 "έως 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Εντατήρας, ΚόφτηςΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-5 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Κίτρινο, Ασημί1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Εντατήρας, Σφραγιστικό, ΚόφτηςΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCP-75 Πολυεντατήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων, Μέγεθος 1/2-3/2 ίντσας | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Κόκκινο μαύρο3/4 "έως 1/2"4.07 "7.91 lbs.Εντατήρας, Σφραγιστικό, ΚόφτηςΧαλύβδινο λουράκι10 "€2,393.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-TSCS-75 Τεντωτήρας/Σφραγιστικό/Κόφτης ιμάντων από χυτό αλουμίνιο, μέγεθος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας
€2,149.01 /μονάδα