VESTIL PG-C-100 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WYT Μοντέλο: PG-C-100

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€678.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε σωλήνα
Χωρητικότητα1000 lbs.
Πλάτος Clevis1.19 "
ΧρώμαΚίτρινο
Για σωλήνα OD5 1/2 "έως 7"
Ύψος24.63 "
ΠεριλαμβάνειΜηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήρα
Βάθος γνάθου6.5 "
Μήκος37 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανοίγματος γνάθου4 1 / 2 "
συνολικό ύψος16.25 "
Συνολικό πάχος3 / 8 "
συνολικό πλάτος37 "
Πάχος3 / 8 "
Χρήση μεΜαντεμένια
Πλάτος13.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)62.55
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΠλάτος Clevisσυνολικό πλάτοςΠάχοςΠλάτοςΓια σωλήνα ODΎψοςΤιμή
VESTIL PG-C-045 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 450 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "έως 4"18.75 "€518.24
VESTIL PG-C-060 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "έως 4 3/4"18.75 "€556.81
VESTIL PG-C-140 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WYU PG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "έως 9"29.75 "€745.77
VESTIL PG-C-200 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "έως 11"36.19 "€1,224.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PG-C-100 Χυτοσίδηρος βαρέως τύπου λαβή σωλήνα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα
€678.57 /μονάδα